VWR®, 매끄러운 끝의 스터러 블레이드
Stirrer blade, plain ends, 105 mm, 25 mm
제품 번호 441-0250
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE. 블레이드는 PTFE 스터링 샤프트에 맞습니다. 구멍 Ø 6,5 mm, 두께 3,2 mm. 불활성 및 스크레치 없음. 매끄러운 표면은 오염을 방지하고 청소를 더 쉽게 만듭니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
사양
- Type:Stirrer blade, plain ends
- 너비:105 mm
- 높이:25 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



