VWR®, 마그네틱 스터러 바, 타원형, 희토
25 mm, 14 mm
제품 번호 442-0505
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 마그네틱 코어는 사마륨과 코발트의 조합으로 만들어집니다. 자력이 더 오래 남아 있기 때문에 스터러는 수년동안 최대 강도로 계속 작동합니다. 비활성 탄소 흑점으로 구별됩니다.
- 기존 교반기 보다 1.5 ~2배 강한 자력
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
사양
- 직경:14 mm
- 길이:25 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



