VWR®, 마그네틱 스터러 바, 타원형, 희토
15 mm, 10 mm
제품 번호 442-0504
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 마그네틱 코어는 사마륨과 코발트의 조합으로 만들어집니다. 자력이 더 오래 남아 있기 때문에 스터러는 수년동안 최대 강도로 계속 작동합니다. 비활성 탄소 흑점으로 구별됩니다.
- 기존 교반기 보다 1.5 ~2배 강한 자력
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
사양
- 직경:10 mm
- 길이:15 mm



