주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로

VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로

20 mm, 13 mm, Container with max. Ø 14 - 15 mm
제품 번호 442-0497
공급사:   VWR Collection
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로
제품 번호 442-0497
공급사:  VWR Collection
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로

20 mm, 13 mm, Container with max. Ø 14 - 15 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알의 교반을 위해 설계되었습니다. 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.

  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합

Documents

사양
  • 직경:
    13 mm
  • For:
    Container with max. Ø 14 - 15 mm
  • 높이:
    20 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.