주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로

VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로

10 mm, 13 mm, Container with max. Ø 14 - 15 mm
제품 번호 442-0496
공급사:   VWR Collection
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로
제품 번호 442-0496
공급사:  VWR Collection
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로
VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로

10 mm, 13 mm, Container with max. Ø 14 - 15 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알의 교반을 위해 설계되었습니다. 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.

  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합

Documents

사양
  • 직경:
    13 mm
  • For:
    Container with max. Ø 14 - 15 mm
  • 높이:
    10 mm