주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계

0…+70, ±1,0, 1,0, 325 mm, 레드 스프리트, 150
  620-0889
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
  620-0889
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계

0…+70, ±1,0, 1,0, 325 mm, 레드 스프리트, 150

 
 
   
1 * 1 items
 

노란색 후면 유리가 있는 620-0891을 제외하고 흰색 후면 유리에 적색 유기 액체가 포함되어 있습니다.

  • 모든 표준 가열 블록 및 인큐베이터에 사용
  • PTFE 코팅으로 파손시 액체 및 유리 캡슐화 유지
  • 개별적으로 시리얼 넘버 부여

Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)

 
  • Immersion depth:
    150
  • 길이:
    325 mm
  • Seq:
    06
  • Accuracy:
    ±1,0
  • Division:
    1,0
  • Filling:
    레드 스프리트
  • Range:
    0…+70
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.