주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계

−100...+50, ±2 °C; ±3 °C (<-50 °C), 1,0, 300 mm, 유기 액체, 76
  620-0860
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
  620-0860
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계

−100...+50, ±2 °C; ±3 °C (<-50 °C), 1,0, 300 mm, 유기 액체, 76

 
 
   
1 * 1 items
 

이 온도계는 물리적 치수 및 정확도에 대한 모든 요구 사항을 충족합니다.

  • 적절한 저온 어플리케이션에서 메니스커스 표시
  • 가독성을 높이기 위해 가능한 확대
  • 흰색 배경, 퓨즈 표시
  • 초저온 사용을 위해 설계
  • 무연, 흰색 유리에 수은이 없는 액체

Division: 1,0 °C

Accuracy: ±2,0 °C

Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.

 : NIST 추적 가능 ANSI/SAMA Z236.1-1983 준수.

 : 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 statement of accuracy와 traceability가 함께 제공됩니다.

 : Safety-Pak™으로 개별적으로 보호.

 
  • Immersion depth:
    76
  • 길이:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Accuracy:
    ±2 °C; ±3 °C (<-50 °C)
  • Division:
    1,0
  • Filling:
    유기 액체
  • Range:
    −100...+50