VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
−100...+50, ±1,5 °C; ±3 °C (<-35 °C), 1,0, 300 mm, 유기 액체, 총
Catalog # 620-0858
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 온도계는 물리적 치수 및 정확도에 대한 모든 요구 사항을 충족합니다.
- 적절한 저온 어플리케이션에서 메니스커스 표시
- 가독성을 높이기 위해 가능한 확대
- 흰색 배경, 퓨즈 표시
- 초저온 사용을 위해 설계
- 무연, 흰색 유리에 수은이 없는 액체
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: NIST 추적 가능 ANSI/SAMA Z236.1-1983 준수.
Delivery information: 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 statement of accuracy와 traceability가 함께 제공됩니다.
Packaging: Safety-Pak™으로 개별적으로 보호.
Documents
620-0857
Images 360
AT-VWR Thermometer FAQs
Datasheet
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
Specifications
- Immersion depth:총
- 길이:300 mm
- Seq:02
- Accuracy:±1,5 °C; ±3 °C (<-35 °C)
- Division:1,0
- Filling:유기 액체
- Range:−100...+50



