주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 범용 오븐 온도계

VWR®, 범용 오븐 온도계

0…+200, ±2,0; ±2,5 (>100 °C), 1,0, 405 mm, 125
제품 번호 620-0825
공급사:   VWR Collection
VWR®, 범용 오븐 온도계
제품 번호 620-0825
공급사:  VWR Collection
VWR®, 범용 오븐 온도계
VWR®, 범용 오븐 온도계

0…+200, ±2,0; ±2,5 (>100 °C), 1,0, 405 mm, 125

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

이 오븐 온도계에는 흰색 뒷면 유리에 적색의 유기 액체가 들어 있습니다.

  • 부분 침지 온도계는 몸에 둥근 유리 벌지가 있어 제자리에 고정시킵니다
  • PTFE 코팅은 온도계가 파손될 경우 액체 및 유리 오염을 방지합니다
  • 개별적으로 시리얼 넘버 부여
사양
  • Immersion depth:
    125
  • 길이:
    405 mm
  • Accuracy:
    ±2,0; ±2,5 (>100 °C)
  • Division:
    1,0
  • Range:
    0…+200
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.