VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
−15...+105, ±1,0, 1,0, 150 mm, 레드 스프리트, 150
제품 번호 620-0820
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
노란색 후면 유리가 있는 620-0891을 제외하고 흰색 후면 유리에 적색 유기 액체가 포함되어 있습니다.
- 모든 표준 가열 블록 및 인큐베이터에 사용
- PTFE 코팅으로 파손시 액체 및 유리 캡슐화 유지
- 개별적으로 시리얼 넘버 부여
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)
사양
- Immersion depth:150
- 길이:150 mm
- Accuracy:±1,0
- Division:1,0
- Filling:레드 스프리트
- Range:−15...+105



