주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계

VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계

0…+80, ±1,0, 0,5, 250 mm, 레드 스프리트, 100
제품 번호 620-0817
공급사:   VWR Collection
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
제품 번호 620-0817
공급사:  VWR Collection
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계

0…+80, ±1,0, 0,5, 250 mm, 레드 스프리트, 100

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

노란색 후면 유리가 있는 620-0891을 제외하고 흰색 후면 유리에 적색 유기 액체가 포함되어 있습니다.

  • 모든 표준 가열 블록 및 인큐베이터에 사용
  • PTFE 코팅으로 파손시 액체 및 유리 캡슐화 유지
  • 개별적으로 시리얼 넘버 부여

Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)

사양
  • Immersion depth:
    100
  • 길이:
    250 mm
  • Accuracy:
    ±1,0
  • Division:
    0,5
  • Filling:
    레드 스프리트
  • Range:
    0…+80