VWR®, 비커 컵, 일회용
250, 88 mm
Catalog # 611-1368
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS.
- 다양한 샘플 디스펜서 사용에 적합
- 화염 측량 분석에 5 ml 및 20 ml 용량의 비커를 사용하는 것을 권장함.
다양한 용도용 경제적인 비커
Specifications
- 용량:250
- 높이:88 mm
- Seq:07
PS.
다양한 용도용 경제적인 비커