VWR® Spec-Wipe® 7, 클린룸 와이퍼, 부직포
Spec-Wipe® 7, 229×229 mm, 100 wipes/bag
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
거칠거나 고르지 않은 표면을 청소하는 데 적합하지만 민감한 표면을 사용할 수 있을만큼 부드럽습니다. 최소한의 입자 및 섬유 오염이 필요한 경우 100% 니트 폴리에스터 와이퍼를 사용하십시오.
- 이중 니트로 뛰어난 내구성을 자랑하며, 연속 단일 필라멘트로 더욱 부드러움
- 밀봉된 가장자리는 섬유 및 보풀의 방출 방지
- 미립자 및 추출 가능한 오염 물질 감소를 위해 ISO Class 4 클린룸에서 세척됨
Class 1, ISO Class 3 클린룸에서 사용하기 적합합니다.
색상: 화이트
사양
- Packed:100 wipes/bag
- 설명:Spec-Wipe® 7
- 길이×너비:229×229 mm
- Cat. No.:115-0043
- Particle generation (>=0,5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- Extractables - using isopropyl alcohol:0,015 g/m²
- Absorbency - extrinsic:312 ml/m²
- Absorbency - intrinsic:2,3 ml/g
- Ions - chloride:0,13 ppm
- Absorbency rate:<1,5 s
- Fibres (>100 µm):0,6×10³/m²
- Model:Spec-Wipe® 7
- Basis weight:136 g/m²
- Ions - sodium:0,11 ppm
- Extractables - using deionised water:0,015 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



