VWR®, 일회용, 정전기 방지 평량 보트
Medium, 64×51×19 mm, 51, 64, White
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS, 육각형.
- 바닥이 평평하여 기울임을 방지함
- 경사진면으로 정확한 이송 가능
- 최대 +70 °C 내열성
이 보트는 표면이 매끄러워 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 가능하게 합니다. 생물학적으로 불활성이며 희석액 및 약산, 수용액, 알코올 및 염기에 내성이 있습니다. 이 보트는 신축성이 있어 샘플 주입을 위해 모든 지점에서 구부러질 수 있습니다.
포장: 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
사양
- Colour:White
- 설명:Medium
- Seq:03
- W×D×H:64×51×19 mm
- Int.Ø bottom:51
- Int.Ø top:64
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



