VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
250, 31,0, 40,0, 119,0 mm, 63,0 mm
제품 번호 215-5678
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE.
- 빛에 민감한 물질을 보호하기 위한 호박색
- 누출방지, 견고하고 다용도
액체, 반죽 및 과립 물질에 대한 샘플 수집, 저장 및 운송에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 간편합니다.
사양
- 외부 직경:63,0 mm
- 용량:250
- 높이:119,0 mm
- Seq:03
- Neck I-Ø:31,0
- Neck Ø ext.:40,0



