VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
500, 39,0, 50,0, 152,0 mm, 78,0 mm
제품 번호 215-5679
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE.
- 빛에 민감한 물질을 보호하기 위한 호박색
- 누출방지, 견고하고 다용도
액체, 반죽 및 과립 물질에 대한 샘플 수집, 저장 및 운송에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 간편합니다.
사양
- 외부 직경:78,0 mm
- 용량:500
- 높이:152,0 mm
- Seq:04
- Neck I-Ø:39,0
- Neck Ø ext.:50,0
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



