주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

1000, 50,0, 65,0, 206,0 mm, 96,0 mm
  215-5680
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
  215-5680
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

1000, 50,0, 65,0, 206,0 mm, 96,0 mm

 
 
   
1 * 12 items
 

LDPE.

  • 빛에 민감한 물질을 보호하기 위한 호박색
  • 누출방지, 견고하고 다용도

액체, 반죽 및 과립 물질에 대한 샘플 수집, 저장 및 운송에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 간편합니다.

 
  • 외부 직경:
    96,0 mm
  • 용량:
    1000
  • 높이:
    206,0 mm
  • Seq:
    05
  • Neck I-Ø:
    50,0
  • Neck Ø ext.:
    65,0