주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

2000, 50, 65, 247 mm, 120 mm
  215-5636
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
  215-5636
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

2000, 50, 65, 247 mm, 120 mm

 
 
   
1 * 6 items
 

LDPE, 반투명.

  • LDPE offers good chemical resistance under standard conditions

    Compatibility with specific chemicals should be verified before use

    Leakproof, tough and versatile

샘플 수집, 보관 및 운반에 권장됩니다. 액체, 반죽 및 과립 재료에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 용이합니다. 눈금 없음.

 
  • 외부 직경:
    120 mm
  • 용량:
    2000
  • 높이:
    247 mm
  • Seq:
    07
  • Neck I-Ø:
    50
  • Neck Ø ext.:
    65
Complementary Products

 

  •  
    For bottles
    Thread
     
     
  • 215-5647
    250
    40
       
    1 * 10 items - ₩0

  • 215-5646
    50/100
    32
       
    1 * 10 items - ₩0