VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
1000, 50, 65, 206 mm, 96 mm
제품 번호 215-5634
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE, 반투명.
LDPE offers good chemical resistance under standard conditions
Compatibility with specific chemicals should be verified before use
Leakproof, tough and versatile
샘플 수집, 보관 및 운반에 권장됩니다. 액체, 반죽 및 과립 재료에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 용이합니다. 눈금 없음.
사양
- 외부 직경:96 mm
- 용량:1000
- 높이:206 mm
- Seq:05
- Neck I-Ø:50
- Neck Ø ext.:65



