주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프

Clamps for media bottles, stainless steel, 1000 ml
  444-7036
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
  444-7036
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프

Clamps for media bottles, stainless steel, 1000 ml

 
 
   
1 * 1 items
 

 : * 미니 쉐이커 및 배양 미니 쉐이커와 함께 제공되는 플랫폼. 다른 쉐이커에는 별도로 주문해야 하는 플라스크 클램프 또는 테스트 튜브 랙을 장착할 수 있는 옵션 구멍 뚫린 플랫폼이 필요합니다.

 
  • For:
    1000 ml
  • 설명:
    Clamps for media bottles, stainless steel
  • Seq:
    05
  • Standard platform 330×330 mm, capacity:
    5
  • Cat. No.:
    444-7036
Accessories

 

  •  
    설명
    For
     
     
  • 444-7036
    Clamps for media bottles, stainless steel
    1000 ml
       
    1 * 1 items

 

  •  
    설명
    For
     
     
  • 444-7035
    Clamps for media bottles, stainless steel
    500 ml
       
    1 * 1 items