주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프

Clamps for media bottles, stainless steel, 500 ml
Catalog # 444-7035
Supplier:   VWR Collection
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
Catalog # 444-7035
Supplier:  VWR Collection
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프

Clamps for media bottles, stainless steel, 500 ml

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents

 : * 미니 쉐이커 및 배양 미니 쉐이커와 함께 제공되는 플랫폼. 다른 쉐이커에는 별도로 주문해야 하는 플라스크 클램프 또는 테스트 튜브 랙을 장착할 수 있는 옵션 구멍 뚫린 플랫폼이 필요합니다.

Specifications
  • For:
    500 ml
  • 설명:
    Clamps for media bottles, stainless steel
  • Seq:
    04
  • Standard platform 330×330 mm, capacity:
    6
  • Cat. No.:
    444-7035
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    설명
    For
    Availability
    Price
  • 444-7036
    Clamps for media bottles, stainless steel
    1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 items

Product Information

  • Catalog #
    설명
    For
    Availability
    Price
  • 444-7035
    Clamps for media bottles, stainless steel
    500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 items