VWR®, 실험실 병, 원형
100, GL 45, 56 mm, 100 mm
PP 스크류 캡 및 주입 링이 있는 붕규산 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 고온 저항
- 최소 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항력 제공
다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안 원형, 눈금 포함, DIN GL 32 또는 GL 45 스레드.
ISO 4796
Certifications: ISO 4796
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR Gravimetric Dilutors VWR® for sampling and sample transportation VWR® Glassware Solutions
Product Literature
CoC Laboratory bottles, round, with Screw Cap and Pouring Ring.pdf CoC VWR® Laboratory Bottles, Round, with Screw Cap and Pouring Ring COC_VWRI215-0057_000150 CoC_VWRI215-0057_110122 CoC_VWRI215-0057_120122
CoC VWR®, Laboratory Bottles, Narrow Neck, with Screw Cap.pdf
Conformity declaration
- 외부 직경:56 mm
- Thread:GL 45
- 용량:100
- 높이:100 mm
- Seq:02



