VWR®, 비커, 낮은 형태
600, 125 mm, 90 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
- 매우 우수한 화학 저항성
- 고온 저항성
- 오토클레이브 가능
- 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819
Specifications
- 외부 직경:90 mm
- 용량:600
- 높이:125 mm
- Seq:07



