페트리 디쉬, 유리
Bottom only, 100×10 mm, 100 mm, 1 mm
제품 번호 VWRU75845-520
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
고품질 type 1 클래스 A에서 33 팽창 붕규산 유리로 만든 이 페트리 디쉬는 시료 목적으로 제약, 식품 가공, 병원 환경 및 기타 산업에서 사용하기에 적합합니다.
- 안과 밖이 평평하고 기포 및 줄무늬가 없는 바닥과 뚜껑
- 배양 배지의 균일한 배포 보장
- 왜곡 없는 투명함
- 우수한 온도 및 내화학성
빠른 식별을 위해 뚜껑은 흰색으로 'cover'라는 글자가 새겨져 있고 바닥에는 파란색으로 'bottom'이라는 글자가 새겨져 있습니다.
주문 정보: 완전 장치(커버+하단) 또는 별도 부품으로 구입할 수 있습니다.
사양
- 직경:100 mm
- 설명:Bottom only, 100×10 mm
- 높이:1 mm
- Seq:02



