디지털 디스크 로테이터, VWR®
Catalog # 521-2779
공급사: VWR Collection
사양
- 설명:Digital Disc Rotator
- Seq:01
- Tilt angle:0 - 90°
- Speed:10 - 80 min⁻¹
- Timer:1 - 99 min and infinite mode
- W×D×H:383×325×325 mm
- Pk:1
사양
이 제품에 관하여
디지털 디스크 로테이터는 광범위한 연구와 사용자 경험 피드백의 결과입니다. 유지보수가 필요 없는 BLDC 모터로 구성된 로테이터는 번거로움 없이 강력한 성능을 제공합니다. 간헐적 모드, 사용자 프로그래밍 가능 설정 및 펄스 모드와 같은 기능은 많은 노력없이 혼합을 제공합니다.
- 마지막 실행 메모리 기능으로 지능적인 성능을 위한 마이크로프로세서 제어 디스크 로테이터
- 회전 각도를 0~90° 로 조정하는 가변 각도 설정
- 9개의 사용자 정의 프로그램을 설정할 수 있는 사용자 프로그래밍 모드로 편의성 향상
- 자동 전원 켜기 기능은 정전 후 장치를 자동으로 시작하고 남은 시간동안 작동합니다.
- 안전한 저전압 장치
- 다중 부착물 - 12×50 ml/24×15 ml/44×2 ml 튜브 (로테이터가 있는 디스크 플레이트 1개 선택, 나머지는 옵션 액세서리로 사용 가능)
Certifications: DIN EN 60529에 따른 IP 보호등급: IP 21
Ordering information: 필요한 분야에 맞는 디스크 모델을 선택해 주세요.