VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block without thermometer well, Ø 7,9 mm, 0,5 ml tubes, 24, 21 mm, 71,1×46,9×29,2 mm
460-0339
- 穴の数:24
- 説明:Mini block without thermometer well
- Seq:02
- W×D×H:71,1×46,9×29,2 mm
- 深さ:21 mm
- Well size:Ø 7,9 mm
- For:0,5 ml tubes



