VWR®, ミニブロックヒーター用ブロック
Mini block without thermometer well, Ø 6,4 mm, 0,2 ml tubes, 40, 15,2 mm, 71,1×46,9×26,7 mm
460-0338
- 穴の数:40
- 説明:Mini block without thermometer well
- Seq:01
- W×D×H:71,1×46,9×26,7 mm
- 深さ:15,2 mm
- Well size:Ø 6,4 mm
- For:0,2 ml tubes



