VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
50 ml, 0,1 ml, 500 mm, 0,05 ± ml
612-4141
Borosilicate 3.3 glass, class AS.
- Schellbach stripe, stopcock with glass key
- High contrast blue enamel graduations
- Batch certificate included
: DIN EN ISO 385
- 容量:50 ml
- Division:0,1 ml
- Tolerance:0,05 ± ml
- Scale length:500 mm



