Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, ビュレット、ストレートストップコック

10 ml, 0,05 ml, 500 mm, 0,02 ± ml
  612-4139
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
  612-4139
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック
VWR®, ビュレット、ストレートストップコック

10 ml, 0,05 ml, 500 mm, 0,02 ± ml

 
 
   
1 * 1 items
 

Borosilicate 3.3 glass, class AS.

  • Schellbach stripe, stopcock with glass key
  • High contrast blue enamel graduations
  • Batch certificate included

 : DIN EN ISO 385

 
  • 容量:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,05 ml
  • Tolerance:
    0,02 ± ml
  • Scale length:
    500 mm