Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック

Single block, 2×6 cuvettes (12,5 mm), - mm, -, 25,4 mm, 95×76×51  mm
  460-3237
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
  460-3237
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック

Single block, 2×6 cuvettes (12,5 mm), - mm, -, 25,4 mm, 95×76×51  mm

 
 
   
1 * 1 items
 

Solid blocks: For use as a low temperature hotplate or for custom drilling.

  • For use as a low-temperature hotplate or for custom drilling

Blocks for microtitre plates: Recessed well for better stability; flat surface is good for flat and round bottom plates. Fits 2/4/6 block heaters.

Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Tapered tube wells for 0,2 ml tubes. Spaced for easy access and removal.

Blocks for cuvettes: Two parallel slots fit six cuvettes in each slot, side by side for excellent stability and heat transfer.

 
  • 穴の数:
    -
  • 説明:
    Single block, 2×6 cuvettes (12,5 mm)
  • Seq:
    009
  • W×D×H:
    95×76×51  mm
  • 深さ:
    25,4 mm
  • Well size:
    - mm