Inserisci ordine
Italy
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Parallel synthesis, Syncore® analyst

Unità di base, fino a 12 campioni, con rastrelliera in vetro R-4 Analyst, con pallone di raccolta da 2 l, KS 24/20, rivestimento P+G, volume residuo di 1 ml, con graduazioni di indicazione livello sul prolungamento, Condensatore tipo S, standard per acqua di rubinetto o refrigeratore, rivestimento P+G
Catalog # BUCH1A3S211Y0
Supplier:   BUCHI
Parallel synthesis, Syncore® analyst
Catalog # BUCH1A3S211Y0
Supplier:  BUCHI
Parallel synthesis, Syncore® analyst
Parallel synthesis, Syncore® analyst

Unità di base, fino a 12 campioni, con rastrelliera in vetro R-4 Analyst, con pallone di raccolta da 2 l, KS 24/20, rivestimento P+G, volume residuo di 1 ml, con graduazioni di indicazione livello sul prolungamento, Condensatore tipo S, standard per acqua di rubinetto o refrigeratore, rivestimento P+G

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 pezzi
Product Details & Documents

The Syncore® Analyst offers fast, gentle and environmentally friendly multiple sample concentration to a predefined volume.

  • Improve your sample throughput by concentrating up to 12 samples to a residual volume
  • No need of nitrogen saves operational cost
  • Optimize your process by combining the solid phase extraction and the concentration
  • Integrated solid phase extraction (SPE) eliminates contamination risks
  • High recovery rates due to smooth sample processing (up to 100 % solvent recovery)

Thanks to the orbital vortex movement, the water chilled appendix, individual sealing and a heatable cover, cross-contamination can be inhibited and recoveries can be maximised. Profit from a verified solution including vacuum pump, vacuum controller and recirculating chiller to get even more advantage for your sample workup.

 : Available without condenser, with Type C condenser (cold trap for dry ice cooling, P+G coated) or with Type S condenser (standard for chiller or tap water, P+G coated).

Specifications
  • Descrizione:
    Unità di base, fino a 12 campioni, con rastrelliera in vetro R-4 Analyst, con pallone di raccolta da 2 l, KS 24/20, rivestimento P+G, volume residuo di 1 ml, con graduazioni di indicazione livello sul prolungamento
  • Tipo:
    Condensatore tipo S, standard per acqua di rubinetto o refrigeratore, rivestimento P+G
  • Range di temperatura:
    Fino a 100 °C
  • Cat. No.:
    BUCH1A3S211Y0
  • L×P:
    480×487 mm
  • Modello:
    Analyst
  • Frequenza delle vibrazioni:
    0 - 300 min⁻¹
  • Potenza riscaldante:
    1500
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • BUCH040907
    Glass sample tubes for rack R-12 polyvap, round bottom (Ø 48 mm), height 170 mm, for working volume up to 120 ml
    Log in for availability
    1 * 12 pezzi

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • BUCH040077
    Sample vessel carrier, R-12, for analyst and polyvap vessels, 12 places
    Log in for availability
    1 * 1 pezzi

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • BUCH038485
    Glass sample tubes for rack R-6 analyst, residual volume 0,3 ml, for working volume up to 250 ml
    Log in for availability
    1 * 6 pezzi