Colonne preparative per HPLC, Selfpacker®
Tubo colonna completo con rivestimento controllo temperatura e flangia superiore con tenuta a vite, senza supporto idraulico, 100,00 mm, 400 mm
Catalog # 556-0026
Supplier: MERKLINGER PRAZISION WERKZEUG
Colonne preparative per HPLC, Selfpacker®
Catalog # 556-0026
Supplier: MERKLINGER PRAZISION WERKZEUG
Jump to:
Product Details & Documents
La tecnologia di riempimento colonna si basa su una combinazione di aspirazione sottovuoto con conseguente compressione del letto della colonna, in modo da offrire un riempimento stabile. Per generare il vuoto viene utilizzata una pompa convenzionale a getto d'acqua. Il composto liquido assorbente viene aspirato nella colonna tramite un serbatoio integrato applicando una leggera pressione sull'estremità inferiore della colonna.
- Regolazione precisa del volume o dell'altezza del letto assorbente desiderati
- Determinazione facilitata della geometria della colonna
- Passaggio diretto semplificato dalla scala analitica a quella preparativa
Stativo NW25
Altezza min/max complessiva: 185/220 mm
Pressione di esercizio max: 200 bar
Stativo NW50
Altezza min/max complessiva: 185/220 mm
Pressione di esercizio max: 100 bar
Stativo NW100
Altezza min/max complessiva: 295/350 mm
Pressione di esercizio max: 100 bar
Max. working pressure: 200 bar
Specifications
- Ø int.:100,00 mm
- Descrizione:Tubo colonna completo con rivestimento controllo temperatura e flangia superiore con tenuta a vite, senza supporto idraulico
- Lunghezza:400 mm
- Seq:60



