Measuring scoops
2 ml, 60 mm
Catalog # 231-0326
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e manico rinforzato.
- Ottima resistenza chimica, infrangibili
- Termoresistenti fino a 130 °C, autoclavabili
- Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Capacità:2 ml
- Lunghezza:60 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



