Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Membrane disc filters
Membrane disc filters
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Membrane disc filters
Supplier:  Sartorius

Specifications

  • Catalog No:
  • 512-8500
  • SART12602-47-ALK
  • SART12602-37-ALK
  • SART12602-47-ALN
  • SART12602-50-ALN
  • SART12602-50-ALK
  • Pore size:
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • 3,00 µm
  • Thickness:
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • 250 µm
  • Airflow rate:
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • 2,7 l/min/cm² (0,05 bar)
  • Max. temperature:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • Ø:
  • 80 mm
  • 47 mm
  • 37 mm
  • 47 mm
  • 50 mm
  • 50 mm

Specifications

Frequently Bought Together