Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Syringe filters, Acrodisc®, Supor® membrane
Syringe filters, Acrodisc®, Supor® membrane
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Syringe filters, Acrodisc®, Supor® membrane
   Sustainable Options Available
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 514-4119
  • 514-0861
  • 514-4133
  • 514-4134
  • 514-4135
  • 514-4122
  • 514-4123
  • 514-4129
  • 514-4130
  • 514-4131
  • 514-0862
  • 514-4132
  • PALL4692
  • 514-4102
  • 514-1105
  • 514-4124
  • 514-4136
  • 517-0003
  • 516-7701
  • 516-7654
  • 516-9087
  • 514-4125
  • 516-7655
  • 516-7703
  • 514-4126
  • 516-7656
  • 514-4127
  • 516-7657
  • 514-4128
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Ø:
  • 37 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 32 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 32 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • Pore size:
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 1,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 5,00 µm
  • 0,10 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,80/0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80/0,20 µm
  • 0,10 µm
  • 0,80/0,20 µm
  • 0,80/0,20 µm
  • 5,00 µm
  • 0,10 µm
  • 0,20 µm
  • 1,20/0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • Max. operating pressure:
  • 5,2 bar
  • 4,1 bar at 21 - 24 °C; 2,1 bar at 100 °C
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 4,1 bar at 21 - 24 °C; 2,1 bar at 100 °C
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 4,1 bar at 21 - 24 °C; 2,1 bar at 100 °C
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • Max. temperature:
  • 55 °C
  • 100 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 100 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 100 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • Water flow rate:
  • 425 ml/min (3,1 bar)
  • 360 ml/min at 2,1 bar
  • 700 ml/min (3,1 bar)
  • 490 ml/min (3,1 bar)
  • 1700 ml/min (3,1 bar)
  • 22 ml/min (3,1 bar)
  • 35 ml/min (3,1 bar)
  • 1750 ml/min (3,1 bar)
  • 100 ml/min (3,1 bar)
  • 490 ml/min (3,1 bar)
  • 360 ml/min at 2,1 bar
  • 700 ml/min (3,1 bar)
  • -
  • 145 ml/min (3,1 bar)
  • 360 ml/min at 2,1 bar
  • 150 ml/min (3,1 bar)
  • 440 ml/min (3,1 bar)
  • 35 ml/min (3,1 bar)
  • 440 ml/min (3,1 bar)
  • 145 ml/min (3,1 bar)
  • 1750 ml/min (3,1 bar)
  • 35 ml/min (3,1 bar)
  • 175 ml/min (3,1 bar)
  • 1700 ml/min (3,1 bar)
  • 175 ml/min (3,1 bar)
  • 300 ml/min (3,1 bar)
  • 300 ml/min (3,1 bar)
  • 700 ml/min (3,1 bar)
  • 700 ml/min (3,1 bar)

Specifications

Frequently Bought Together