Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE-1312-1510
  • ACE-1312-2520
  • ACE-1312-2510
  • ACE-1312-1010
  • ACE-1312-0510
  • ACE-1312-0520
  • ACE-1312-0530
  • ACE-1312-1020
  • ACE-1312-1030
  • ACE-1312-1220
  • ACE-1312-1520
  • ACE-1312-1530
  • ACE-1312-2530
  • ACE-1312-7520
  • ACE-1312-7530
  • ACE-1312-3030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Guard cartridge holders and accessories

Product Information