Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-2
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-2
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-2
Supplier:  MACHEREY-NAGEL

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA412024
  • MANA4120025
  • MANA4120045
  • MANA412005
  • MANA412007
  • MANA412009
  • MANA412011
  • MANA412012
  • MANA412015
  • MANA412018
  • MANA412027
  • MANA4120037
  • Weight:
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • Thickness:
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • 0,65 mm
  • Particle retention:
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • Filtration speed:
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • 30 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Frequently Bought Together