Order Entry
India
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters with Valve, 150-mm Scale, Easy-View, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters with Valve, 150-mm Scale, Easy-View, Avantor®

 

  • Model:
  • 32464-14
  • 32464-64
  • 32464-62
  • 32464-02
  • 32464-00
  • 32464-52
  • 32464-40
  • 32464-60
  • 32464-54
  • 32464-28
  • 32464-38
  • 32464-36
  • Accuracy:
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • Float material:
  • Sapphire
  • Tantalum
  • Stainless Steel
  • Glass
  • Glass
  • Stainless Steel
  • Sapphire
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Flow Tube material:
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Max. air flow rate:
  • 155 ml/min
  • 72600 ml/min
  • 46200 ml/min
  • 50 ml/min
  • 50 ml/min
  • 19050 ml/min
  • 4550 ml/min
  • 46200 ml/min
  • 19050 ml/min
  • 1150 ml/min
  • 2950 ml/min
  • 2950 ml/min
  • Max. CO₂ flow rate:
  • 178 ml/min
  • 58806 ml/min
  • 37422 ml/min
  • 61 ml/min
  • 61 ml/min
  • 15430 ml/min
  • 3685 ml/min
  • 37422 ml/min
  • 15430 ml/min
  • 1023 ml/min
  • 2389 ml/min
  • 2389 ml/min
  • Max. N₂ flow rate:
  • 164 ml/min
  • 74052 ml/min
  • 47124 ml/min
  • 53 ml/min
  • 53 ml/min
  • 19431 ml/min
  • 4641 ml/min
  • 47124 ml/min
  • 19431 ml/min
  • 1173 ml/min
  • 3009 ml/min
  • 3009 ml/min
  • Max. helium flow rate:
  • 150 ml/min
  • 195294 ml/min
  • 124278 ml/min
  • 48 ml/min
  • 48 ml/min
  • 51244 ml/min
  • 12239 ml/min
  • 124278 ml/min
  • 51244 ml/min
  • 1955 ml/min
  • 7935 ml/min
  • 7935 ml/min
  • Max. H₂ flow rate:
  • 393 ml/min
  • 276606 ml/min
  • 176022 ml/min
  • 102 ml/min
  • 102 ml/min
  • 72580 ml/min
  • 17335 ml/min
  • 176022 ml/min
  • 72580 ml/min
  • 3680 ml/min
  • 11239 ml/min
  • 11239 ml/min
  • Max. O₂ flow rate:
  • 141 ml/min
  • 68970 ml/min
  • 43890 ml/min
  • 48 ml/min
  • 48 ml/min
  • 18097 ml/min
  • 4322 ml/min
  • 43890 ml/min
  • 18097 ml/min
  • 1092 ml/min
  • 2802 ml/min
  • 2802 ml/min
  • Max. operating temperature:
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • Max. pressure:
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Repeatability:
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

 

Frequently Bought Together