Order Entry
India
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE12130110GD
  • ACE-1213-1030
  • ACE-1213-2510
  • ACE-1213-1510
  • ACE-1213-0510
  • ACE-1213-2520
  • ACE-1213-0103GD
  • ACE12130120GD
  • ACE-1213-1010
  • ACE-1213-1520
  • ACE-1213-1020
  • ACE-1213-1220
  • ACE-1213-0520
  • ACE-1213-7520
  • ACE-1213-0530
  • ACE-1213-7530
  • ACE-1213-1530
  • ACE-1213-2530
  • ACE-1213-3030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information

Frequently Bought Together