Order Entry
India
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • ACE-1313-1510
  • ACE-1313-2510
  • ACE-1313-1010
  • ACE-1313-0510
  • ACE-1313-2546
  • ACE-1313-1020
  • ACE-1313-1030
  • ACE-1313-1220
  • ACE-1313-1520
  • ACE-1313-1530
  • ACE-1313-2520
  • ACE-1313-2530
  • ACE-1313-0520
  • ACE-1313-0530
  • ACE-1313-7520
  • ACE-1313-7530
  • ACE-1313-3030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • 12,6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard holders and accessories