Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
 
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-530 / 58-535
 :  Ansell
 
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-530 / 58-535
 :  Ansell

 

  • Catalog No:
  • 112-4925
  • 112-4618
  • 112-4617
  • 112-4921
  • 112-4239
  • 112-4922
  • 112-4238
  • 112-4923
  • 112-4234
  • 112-4924
  • 112-4621
  • 112-4622
  • 112-4623
  • 112-4241
  • 112-4240
  • 112-4616
  • 112-4615
  • 112-4614
  • 112-4619
  • 112-4620
  • Model:
  • 58-530W
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-530W
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-535B
  • 58-535B
  • 58-535B
  • 58-535W
  • 58-535W
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-535B
  • 58-535B
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Nylon
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Nylon
  • Nylon
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Finish:
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

 

 

Frequently Bought Together