Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Incubators, IP series
Incubators, IP series
Supplier:  LTE SCIENTIFIC
Certificates
undefined
Incubators, IP series
Supplier:  LTE SCIENTIFIC

Specifications

  • Catalog No:
  • 390-0139
  • 390-0140
  • 390-0138
  • 390-0137
  • 390-0133
  • 390-0132
  • 390-0134
  • 390-0135
  • 390-0136
  • 390-0145
  • 390-0146
  • 390-0147
  • 390-0129
  • 390-0148
  • 390-0131
  • 390-0130
  • Model:
  • IP250-U
  • IP250-UF
  • IP250-MF
  • IP250-M
  • IP150-M
  • IP100-UF
  • IP150-MF
  • IP150-U
  • IP150-UF
  • IP60-M
  • IP60-MF
  • IP60-U
  • IP100-M
  • IP60-UF
  • IP100-U
  • IP100-MF
  • Temperature fluctuation (time):
  • ±0,5 °C
  • ±0,25 °C
  • ±0,25 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,25 °C
  • ±0,25 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,25 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,25 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,25 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,25 °C
  • Temperature variation (spatial):
  • ±1,1 °C
  • ±0,44 °C
  • ±0,44 °C
  • ±1,1 °C
  • ±0,88 °C
  • ±0,33 °C
  • ±0,33 °C
  • ±0,88 °C
  • ±0,33 °C
  • ±0,60 °C
  • ±0,33 °C
  • ±0,60 °C
  • ±0,60 °C
  • ±0,33 °C
  • ±0,60 °C
  • ±0,33 °C
  • Capacity:
  • 250 L
  • 250 L
  • 250 L
  • 250 L
  • 150 L
  • 100 L
  • 150 L
  • 150 L
  • 150 L
  • 60 L
  • 60 L
  • 60 L
  • 100 L
  • 60 L
  • 100 L
  • 100 L
  • Convection type:
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Natural convection
  • Forced convection
  • Shelves supplied (max.):
  • 3 (18)
  • 3 (18)
  • 3 (18)
  • 3 (18)
  • 2 (10)
  • 2 (8)
  • 2 (10)
  • 2 (10)
  • 2 (10)
  • 2 (6)
  • 2 (6)
  • 2 (6)
  • 2 (8)
  • 2 (6)
  • 2 (8)
  • 2 (8)
  • Max. load per shelf:
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • ~15-20 kg
  • Int. W×D×H:
  • 500×500×1000 mm
  • 500×500×1000 mm
  • 500×500×1000 mm
  • 500×500×1000 mm
  • 500×500×600 mm
  • 500×400×500 mm
  • 500×500×600 mm
  • 500×500×600 mm
  • 500×500×600 mm
  • 400×400×400 mm
  • 400×400×400 mm
  • 400×400×400 mm
  • 500×400×500 mm
  • 400×400×400 mm
  • 500×400×500 mm
  • 500×400×500 mm
  • Ext. W×D×H:
  • 835×675×1190 mm
  • 835×675×1190 mm
  • 835×675×1190 mm
  • 835×675×1190 mm
  • 835×675×790 mm
  • 835×575×690 mm
  • 835×675×790 mm
  • 835×675×790 mm
  • 835×675×790 mm
  • 735×575×590 mm
  • 735×575×590 mm
  • 735×575×590 mm
  • 835×575×690 mm
  • 735×575×590 mm
  • 835×575×690 mm
  • 835×575×690 mm
  • Power rating:
  • 1050 W
  • 500 W
  • 500 W
  • 1050 W
  • 650 W
  • 250 W
  • 350 W
  • 650 W
  • 350 W
  • 300 W
  • 200 W
  • 300 W
  • 375 W
  • 200 W
  • 375 W
  • 250 W
  • Temperature range:
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C
  • 30…100 °C

Specifications

Frequently Bought Together