Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Bővített
Bővített
SDS
Tanúsítványok
Gyártói adatok
0
0 Ft
Order Entry
Login
/
Regisztráció
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Gyors rendelés
Megrendelések állapota
Saját fiók
Kosár
Hungary
Gyors rendelés
Megrendelések állapota
Saját fiók
Kosár
ContactUsLinkComponent
General purpose Filter Paper, N°6, 270 mm, discs 1 * 100 items
Catalog # BINZ123459
Gyártó:
Ahlstrom-Munksjö
Kép nagyítása
General purpose Filter Paper, N°6, 270 mm, discs 1 * 100 items
Catalog # BINZ123459
Gyártó:
Ahlstrom-Munksjö
Kapcsolódó információk
Documentation
Product Literature
Ahlstrom-Munksjö – Laboratory filtration catalogue
Ahlstrom-Munksjö – Seed testing paper
Ahlstrom-Munktell – Filtration catalogue
Documentation
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Gyártó: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Gyártó: HEATHROW
VWR® Serological Pipette, Standard Line
Gyártó: VWR Collection
Nitrile gloves, Kimtech™ Purple Nitrile™
Gyártó: KIMBERLY CLARK
VWR®, Nitrile Gloves
Gyártó: VWR Collection
VWR® Facial Tissues
Gyártó: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Gyártó: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Gyártó: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Gyártó: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrile Gloves
Gyártó: VWR Collection
VWR®, Transfer Pipettes, High Performance
Gyártó: VWR Collection
Acetonitrile, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Gyártó: VWR Chemicals