Tubes de stockage, avec code-barres 2D, Matrix™
Product Details & Documents
Des codes-barres 2D gravés au laser, fixés en permanence sur le fond de chaque tube, vous permettent de scanner et de décoder ces tubes instantanément, sans avoir à les sortir du portoir, et d'associer les données à chaque tube.
- Le format 8×12 permet le remplissage de 8, 12 ou 96 tubes instantanément
- Les tubes sont fournis dans des portoirs à fermoir pour une meilleure sécurité et une meilleure protection des échantillons
- La correction d'erreurs intégrée assure la lecture exacte des codes-barres
- Un contrôle qualité parfait permet de vérifier que chaque code est unique et lisible
- La structure solide en une seule pièce permet un stockage jusqu'à des températures cryogéniques
Tubes à septum fabriqués en PP vierge de qualité médicale, classe VI, autoclavable. Les septa DuraSeal® installés de manière permanente permettent un stockage à long terme à des températures pouvant descendre jusqu'à -150 °C.
Les tubes en verre sont parfaits pour les applications nécessitant une résistance chimique accrue. Pour les échantillons dans du DMSO, des solvants chlorés et autres produits chimiques agressifs, ainsi que dans les applications pour lesquelles des composants nouvellement synthétisés doivent être desséchés ou lyophilisés, puis resolubilisés à la main ou de manière automatisée.
Tubes avec bouchon à vis fabriqués en PP vierge de qualité médicale, classe VI. Joints toriques en silicone. Ces tubes sont parfaits pour le stockage d'échantillons dans presque toutes les conditions de laboratoire, y compris dans l'azote liquide en phase gazeuse. Ils sont disponibles avec ou sans bouchons et sont capables de résister à des températures de -180 à +121 °C.
Tous les tubes et les plateaux sont fournis sans ADN, RNAse, DNAse, endotoxines et cytotoxines. Les tubes doivent être testés dans des conditions de laboratoire individuelles.
Documents
Specifications
- Avec bouchon:Oui
- Capacité:0,50 ml
- Désignation:Tubes à bouchon à vis avec code-barres 2D et couvercles, 5 portoirs de 96 tubes par boîte, stériles
- Seq:64
- Couleur bouchon:pourpre
- Cat. No.:479-2040
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



