Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 87-208 Natural Latex Rubber, Heavy-duty Gloves
AlphaTec® 87-208 Natural Latex Rubber, Heavy-duty Gloves
Supplier:  Ansell
New Product
Certificates
undefined
AlphaTec® 87-208 Natural Latex Rubber, Heavy-duty Gloves
Supplier:  Ansell
New Product

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE87-208/7
  • ANSE87-208/8
  • ANSE87-208/10
  • ANSE87-208/9
  • ANSE87-208/11
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Finish:
  • Honeycomb
  • Honeycomb
  • Honeycomb
  • Honeycomb
  • Honeycomb
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Palm thickness:
  • 0,75 mm
  • 0,75 mm
  • 0,75 mm
  • 0,75 mm
  • 0,75 mm
  • EN norm:
  • EN 388:2016 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLOPS, EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLOPS, EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLOPS, EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLOPS, EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLOPS, EN ISO 374-5 VIRUS

Specifications

Frequently Bought Together