Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, Quiltec® I
Cleanroom wipes, Quiltec® I
Supplier:  CONTEC
Certificates
undefined
Cleanroom wipes, Quiltec® I
Supplier:  CONTEC
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 115-3075
  • 115-0378
  • 818-0301
  • 115-3077
  • 115-3079
  • 115-3078
  • 115-3076
  • Model:
  • Quiltec® I
  • Quiltec® I
  • Quiltec® I
  • Quiltec® I
  • Quiltec® I
  • Quiltec® I
  • Quiltec® I
  • Basis weight:
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • Absorbency - extrinsic:
  • 592 ml/m²
  • 592 ml/m²
  • 592 ml/m²
  • 592 ml/m²
  • 592 ml/m²
  • 592 ml/m²
  • 592 ml/m²
  • Absorbency - intrinsic:
  • 2,53 ml/g
  • 2,53 ml/g
  • 2,53 ml/g
  • 2,53 ml/g
  • 2,53 ml/g
  • 2,53 ml/g
  • 2,53 ml/g
  • Absorbency rate:
  • <1 s
  • <1 s
  • <1 s
  • <1 s
  • <1 s
  • <1 s
  • <1 s
  • Extractables - using deionised water:
  • 0,003 g/m²
  • 0,003 g/m²
  • 0,003 g/m²
  • 0,003 g/m²
  • 0,003 g/m²
  • 0,003 g/m²
  • 0,003 g/m²
  • Extractables - using isopropyl alcohol:
  • 0,010 g/m²
  • 0,010 g/m²
  • 0,010 g/m²
  • 0,010 g/m²
  • 0,010 g/m²
  • 0,010 g/m²
  • 0,010 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 0,11×10³/m²
  • 0,11×10³/m²
  • 0,11×10³/m²
  • 0,11×10³/m²
  • 0,11×10³/m²
  • 0,11×10³/m²
  • 0,11×10³/m²
  • Particle generation (>=0,5 µm):
  • 2,66 × 10⁶/m²
  • 2,66 × 10⁶/m²
  • 2,66 × 10⁶/m²
  • 2,66 × 10⁶/m²
  • 2,66 × 10⁶/m²
  • 2,66 × 10⁶/m²
  • 2,66 × 10⁶/m²
  • Ions - chloride:
  • 0,03 ppm
  • 0,03 ppm
  • 0,03 ppm
  • 0,03 ppm
  • 0,03 ppm
  • 0,03 ppm
  • 0,03 ppm
  • Ions - sodium:
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm

Specifications