Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters
Glass microfibre filters
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Certificates
undefined
Glass microfibre filters
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • BINZ410004
  • BINZ410008
  • BINZ410204
  • 513-0756
  • 513-0759
  • BINZ410071
  • BINZ410214
  • BINZ410070
  • BINZ410213
  • BINZ410007
  • 513-0770
  • 513-0776
  • 513-0777
  • BINZ410069
  • 513-0778
  • 513-0779
  • BINZ410068
  • 513-0780
  • BINZ410002
  • BINZ3.01136.055
  • BINZ410099
  • BINZ410093
  • 513-0149
  • BINZ410072
  • BINZ410003
  • 513-0148
  • BINZ410095
  • BINZ410013
  • 513-0758
  • BINZ410132
  • 513-0781
  • 513-0147
  • 513-0764
  • 513-0151
  • 513-0150
  • BINZ410094
  • BINZ410136
  • BINZ410084
  • 513-0772
  • 513-0763
  • BINZ410211
  • BINZ410157
  • BINZ410066
  • BINZ410073
  • 513-0750
  • 513-0751
  • 513-0752
  • 513-0754
  • BINZ410067
  • Grade:
  • MG 160
  • MG 160
  • MG A
  • MG 160
  • MG 160
  • MG F
  • MG F
  • MG F
  • MG F
  • MG 160
  • MG B
  • MG C
  • MG C
  • MG F
  • MG C
  • MG C
  • MG F
  • MG C
  • MG 160
  • MG Z
  • MG 550 HA
  • MG 550 HA
  • MG 550 HA
  • MG F
  • MG 160
  • MG 550 HA
  • MG 550 HA
  • MG 160
  • MG 160
  • MG A
  • MG 400
  • MG 160
  • MG 160
  • MG A
  • MG 550 HA
  • MG 550 HA
  • MG A
  • MG 550 HA
  • MG B
  • MG 160
  • MG F
  • MG F
  • MG F
  • MG F
  • MG A
  • MG A
  • MG A
  • MG A
  • MG F
  • Weight:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 143 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 80 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 52 g/m²
  • 65 g/m²
  • 143 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • Thickness:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,23 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,40 mm
  • 0,7 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,45 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,45 mm
  • 0,24 mm
  • 0,40 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,45 mm
  • 0,40 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,23 mm
  • -
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,23 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,23 mm
  • 0,3 mm
  • 0,7 mm
  • 0,40 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,45 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,45 mm
  • Particle retention:
  • 1,2 μm
  • 1,2 μm
  • 1,6 μm
  • 1,2 μm
  • 1,2 μm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 μm
  • 1,0 μm
  • 1,2 μm
  • 1,2 μm
  • 0,7 µm
  • 1,2 μm
  • 1,2 μm
  • 0,7 µm
  • 1,2 μm
  • 1,2 μm
  • 1,5 mm
  • 1,5 mm
  • 1,5 mm
  • 0,7 µm
  • 1,2 μm
  • 1,5 mm
  • 1,5 mm
  • 1,2 μm
  • 1,2 μm
  • 1,6 μm
  • -
  • 1,2 μm
  • 1,2 μm
  • 1,6 μm
  • 1,5 mm
  • 1,5 mm
  • 1,6 μm
  • 1,5 mm
  • 1,0 μm
  • 1,2 μm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,6 μm
  • 1,6 μm
  • 1,6 μm
  • 1,6 μm
  • 0,7 µm

Specifications