Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
 
PTFE Fitting Manifolds, Female NPT
 
undefined
PTFE Fitting Manifolds, Female NPT

 

  • Inlet NPT(F):
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,5"
  • 0,5"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • Max. pressure:
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • Max. temperature:
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • 150 °C (300 °F)
  • Min. temperature:
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • –129 °C (–200 °F)
  • Mounting hole:
  • 0,17"
  • 0,2"
  • 0,17"
  • 0,17"
  • 0,2"
  • 0,2"
  • 0,2"
  • 0,2"
  • 0,17"
  • 0,2"
  • 0,17"
  • No. of outlets:
  • 2
  • 4
  • 4
  • 6
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  • 8
  • 10
  • 10
  • Outlet NPT(F):
  • 0,125"
  • 0,25"
  • 0,125"
  • 0,125"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,125"
  • 0,25"
  • 0,125"
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box