Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
 
Nitrile gloves, powder-free, Viva®
 
undefined
Nitrile gloves, powder-free, Viva®

 

  • Catalog No:
  • SRIT7027732
  • SRIT7027749
  • SRIT7027729
  • SRIT7024770
  • SRIT7027731
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Finish:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Cuff style:
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • Finger thickness:
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • Palm thickness:
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • 0,05 mm
  • Tensile strength:
  • 14 MPa
  • 14 MPa
  • 14 MPa
  • 14 MPa
  • 14 MPa
  • Ultimate elongation:
  • 400 %
  • 400 %
  • 400 %
  • 400 %
  • 400 %
  • EN norm:
  • EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1
  • EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1
  • EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1
  • EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1
  • EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +