Membrane disc filters, Supor® PES
Hydrophilic PES Supor® membrane for reduced filtration time, optimised for biological, pharmaceutical and sterilising filtration requirements.
- Low protein binding and extensive drug compatibility for critical applications
- Superior flow rates and high throughputs
- Catalog No:
- 516-7933
- 516-7932
- 516-7935
- 516-7934
- 514-4169
- 514-4160
- 514-4151
- 514-4152
- 514-4153
- 516-7746
- 514-4174
- 514-0377
- 514-4201
- 516-7938
- 516-7937
- 514-4166
- 514-4156
- 514-4167
- 514-4157
- 516-7743
- 514-4158
- 514-4159
- 516-7936
- 514-4161
- 516-7826
- 514-4162
- 514-4163
- 514-4154
- 514-4164
- 516-7739
- 516-7757
- 514-4165
- 514-4155
- Type:
- Supor® 100, no tab
- Supor® 200, no tab
- Supor® 450, no tab
- Supor® 100, no tab
- Supor® 200, plain
- Supor® 450, plain
- Supor® 800, plain
- Supor® 800, plain
- Supor® 800, plain
- Supor® 450, with printed tab
- Supor® 450, grid
- Supor® 450, grid, individual sterile pack (S-Pack)
- Supor® 200, grid, individual sterile pack (S-Pack)
- Supor® 800, no tab
- Supor® 800, no tab
- Supor® 100, plain
- Supor® 450, plain
- Supor® 100, plain
- Supor® 450, plain
- Supor® 450, plain
- Supor® 450, plain
- Supor® 450, with printed tab
- Supor® 450, no tab
- Supor® 200, plain
- Supor® 800, grid, individual sterile pack (S-Pack)
- Supor® 200, plain
- Supor® 200, plain
- Supor® 800, with printed tab
- Supor® 200, with printed tab
- Supor® 800, with printed tab
- Supor® 200, with printed tab
- Supor® 100, plain
- Supor® 450, plain
- Pore size:
- 0,10 µm
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,10 µm
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,10 µm
- 0,45 µm
- 0,10 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,80 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 0,80 µm
- 0,20 µm
- 0,80 µm
- 0,20 µm
- 0,10 µm
- 0,45 µm
- Thickness:
- 132 µm
- 145 µm
- 140 µm
- 132 µm
- 145 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 145 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 132 µm
- 140 µm
- 132 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 145 µm
- 140 µm
- 145 µm
- 145 µm
- 140 µm
- 145 µm
- 140 µm
- 145 µm
- 132 µm
- 140 µm
- Water flow rate:
- 5 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 5 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 5 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 5 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 165 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 26 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 5 ml/min/cm² (0,7 bar)
- 58 ml/min/cm² (0,7 bar)
- Max. temperature:
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C
- 100 °C